Eriks
FETRA

FETRA Servante, charge 200 kg, servante pour bacs plastiques, 3 plateaux en mélaminé - Fetra art. 32901

  • ERIKS:23480217
  • Fabricant:4017976013688
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 10 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire : 50 kg.
Ajouter à la liste

345,10 €/ Unitéhors TVA

417,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Longueur
600 mm
Poids
31 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38