Eriks
FETRA

FETRA Servante avec 3 plateaux en mélaminé, charge 250 kg - Fetra art. 2950

  • ERIKS:23480188
  • Fabricant:4017976021270
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec 3 plateaux en mélaminé surface effet hêtre, barre de poussée horizontale, rebord de 12 mm. Charge maximum de l'étagère haute et médiane : 80 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes, conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

345,10 €/ Unitéhors TVA

417,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Longueur
850 mm
Poids
36 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38