Eriks
FETRA

FETRA Rouleurs pour meubles charge jusqu'à  300 kg, garantie 10 ans, vendu par paire - Fetra art. 2351

  • ERIKS:23480031
  • Fabricant:4017976023519
Image 1
Rouleurs en contreplaqué recouvert d'un revêtement antidérapant. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 100 x 38 mm. Vendu par paire.
Ajouter à la liste

104,33 €/ Unitéhors TVA

126,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Longueur
600 mm
Poids
5 kg