Eriks
FETRA

FETRA Rouleurs de palettes, charge 500 kg, pour palettes bois et grillagées - Fetra art. 22801

  • ERIKS:23479989
  • Fabricant:4017976228013
Image 1
Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3. Roues standards pour utilisation normale. Roulement peu bruyant.
Ajouter à la liste

236,76 €/ Unitéhors TVA

286,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1210 mm
Poids
34 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50