Eriks
FETRA

FETRA Rouleurs de bacs, charge 250 kg, avec plateau en tôle d'acier - Fetra art. 13585

  • ERIKS:23479751
  • Fabricant:4017976135854
Image 1
Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur avec plateau en tôle d'acier étanche avec rebord de 22 mm, particulièrement recommandé pour le déplacement de bacs abimés ou non étanches, évite de salir les sols. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. 2 roues avec freins conformément à  la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.
Ajouter à la liste

129,41 €/ Unitéhors TVA

156,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA