Eriks
FETRA

FETRA Rouleurs de bacs, charge 250 kg, avec armature ouverture en plastique - Fetra art. 13590

  • ERIKS:23479752
  • Fabricant:4017976135908
Image 1
Construction en plastique (ABS 1) bleu. Rouleur à  armature ouverte. 4 roues pivotantes en polyamide, moyeu à  palier lisse. 2 roues avec freins conformément à  la Norme EN 1757-3. Livré démonté.
Ajouter à la liste

91,29 €/ Unitéhors TVA

110,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Longueur
610 mm
Poids
4 kg
Type pneu
Polyamide 125 x 38