Eriks
FETRA

FETRA Rouleurs, charge 80 kg, rouleurs de bouteilles avec chaîne de maintien - Fetra art. 51161

  • ERIKS:23480375
  • Fabricant:4017976511610
Image 1
Construction en acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleurs de bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 1 bouteille de propane de 11 kg, Ø 300 mm. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins à bandage caoutchouc 75 x 25 mm, moyeu à  roulement à  rouleaux._x000D_Réf. 51161 : comme réf. 51160 avec poignée d'accrochage du tuyau et support de pistolet à  gaz.
Ajouter à la liste

274,88 €/ Unitéhors TVA

332,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Charge maximale
80 kg
Largeur
410 mm
Hauteur
970 mm