Eriks
FETRA

FETRA Rouleurs, charge 250 kg, rouleur de fût, Ø interne 630 mm - Fetra art. 13610

  • ERIKS:23479756
  • Fabricant:4017976136103
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur pour le transport vertical de fût en tôle contenance 200 litres. Rouleur étanche en tôle d'acier soudée. Ø interne 630 mm, rebord de 80 mm. Avec dossier de pousséØ   boulonner muni d'oeillets et d'une sangle d'arrimage. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins en polyamide, roulement à  palier lisse.
Ajouter à la liste

285,91 €/ Unitéhors TVA

345,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Poids
17 kg
Type pneu
Polyamide 80 x 35