Eriks
FETRA

FETRA Rouleurs, charge 250 kg, rouleur de fût, Ø interne 610 mm - Fetra art. 1360

  • ERIKS:23479753
  • Fabricant:4017976013602
Image 1
Ensemble mécano-soudé et construction en profilé d'acier avec un cintrage permettant d'embarquer soit des fûts de 60 litres ou de 200 litres, revêtement époxy bleu RAL 5007. Ø de 420 et 610 mm. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins en polyamide, roulement à  palier lisse.
Ajouter à la liste

136,44 €/ Unitéhors TVA

165,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Poids
10 kg
Type pneu
Polyamide 80 x 35