Eriks
FETRA

FETRA Rouleurs, charge 250 kg, rouleur de fût en croix - Fetra art. 13650

  • ERIKS:23479757
  • Fabricant:4017976913650
Image 1
Armature en tube d'acier carré soudé avec butées antichute, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur pour le transport et le stockage vertical de fût contenance 200 litres. 4 roues pivotantes en polyamide dont 2 avec freins, roulement à  palier lisse.
Ajouter à la liste

104,33 €/ Unitéhors TVA

126,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Poids
6 kg
Type pneu
Polyamide 80 x 35