Eriks
FETRA

FETRA Rouleurs à  plateaux, charge 250 kg, rouleur de bacs avec rebord et dossier - Fetra art. 135500

  • ERIKS:23479743
  • Fabricant:4017976135502
Image 1
Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 10 mm et dossier de poussée, distance entre les plateaux : 390 mm. Hauteur totale : 960 mm. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. 2 roues avec freins conformément à  la Norme EN 1757-3. Compatibles pour bacs plastiques 600 x 400 mm.
Ajouter à la liste

291,93 €/ Unitéhors TVA

353,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Longueur
610 mm
Poids
21 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38