Eriks
FETRA

FETRA Rouleur pour éléments ronds charge 400 kg, dimensions utiles 500 x 500 mm - Fetra art. 1168

  • ERIKS:23479639
  • Fabricant:4017976011684
Image 1
Rouleur en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec support pour éléments ronds. 4 roues pivotantes bandage caoutchouc Ø 125 x 38 mm, moyeu à  roulement à  rouleaux. 2 roues avec freins conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

195,62 €/ Unitéhors TVA

236,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
500 mm
Poids
13 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38