Eriks
FETRA

FETRA Rouleur, charge jusqu'à  500 kg, rouleurs de panneaux avec support en U et dossier de poussée - Fetra art. 4176

  • ERIKS:23480262
  • Fabricant:4017976041766
Image 1
Construction en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Support en U recouvert de feutre de protection et dossier de poussée. Largeur support : 150 mm , largeur totale : 380 mm. 2 roues à bandage caoutchouc ou gonflables.
Ajouter à la liste

146,47 €/ Unitéhors TVA

177,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Poids
8 kg
Type pneu
Air 260 x 85