Eriks
FETRA

FETRA Rouleur, charge 250 kg, rouleurs de panneaux avec mà¢choires de maintien - Fetra art. 4156

  • ERIKS:23480258
  • Fabricant:4017976041568
Image 1
Construction en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Mà¢choires de maintien recouvertes de feutre de protection. Maintien de la charge par resserrement des mà¢choires du fait du poids. Largeur de portée maximale 60 mm. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables.
Ajouter à la liste

141,45 €/ Unitéhors TVA

171,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Poids
6 kg
Type pneu
Air 260 x 85