34,11 €/ Unitéhors TVA
41,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FETRA |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 350 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 235 mm |
Mode de montage | Plaque de montage avec 4 trous |
Protection de la surface fourchette | Galvanisé |
Matériau de la fourchette | Plaque en acier |