Eriks
FETRA

FETRA Roues pivotantes en polyamide, freins "double stop" - Fetra art. 71513

  • ERIKS:23480522
  • Fabricant:4017976715131
Image 1
Ajouter à la liste

45,14 €/ Unitéhors TVA

54,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
185 mm
Avec frein
Oui
Mode de montage
Plaque de montage avec 4 trous
Protection de la surface fourchette
Galvanisé
Matériau de la fourchette
Plaque en acier