Eriks
FETRA

FETRA Roues pivotantes à  bandage polyuréthane, moyeu à  roulement à  billes - Fetra art. 71304

  • ERIKS:23480501
  • Fabricant:4017976713045
Image 1
Ajouter à la liste

96,31 €/ Unitéhors TVA

116,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
235 mm
Mode de montage
Plaque de montage avec 4 trous
Protection de la surface fourchette
Galvanisé
Matériau de la fourchette
Plaque en acier