Eriks
FETRA

FETRA Roues pivotantes à  bandage polyuréthane, moyeu à  roulement à  billes - Fetra art. 71302

  • ERIKS:23480499
  • Fabricant:4017976713021
Image 1
Ajouter à la liste

70,22 €/ Unitéhors TVA

84,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
155 mm
Mode de montage
Plaque de montage avec 4 trous
Protection de la surface fourchette
Galvanisé
Matériau de la fourchette
Plaque en acier