95,30 €/ Unitéhors TVA
115,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FETRA |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 350 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Hauteur | 190 mm |
Avec frein | Oui |
Mode de montage | Plaque de montage avec 4 trous |
Protection de la surface fourchette | Galvanisé |
Matériau de la fourchette | Plaque en acier |