Eriks
FETRA

FETRA Roues pivotantes à bandage caoutchouc bleu-gris non traçant, freins "double stop" - Fetra art. 71112

  • ERIKS:23480478
  • Fabricant:4017976711126
Image 1
Ajouter à la liste

22,07 €/ Unitéhors TVA

26,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein gris
Diamètre
125 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
155 mm
Avec frein
Oui
Mode de montage
Plaque de montage avec 4 trous
Protection de la surface fourchette
Galvanisé
Matériau de la fourchette
Plaque en acier