Eriks
FETRA

FETRA Roues gonflables pivotantes et fixes - Fetra art. 71525

  • ERIKS:23480528
  • Fabricant:4017976715254
Image 1
Ajouter à la liste

54,17 €/ Unitéhors TVA

65,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Exécution de la roue
Roulette fixe
Diamètre
220 mm
Largeur
70 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
250 mm
Mode de montage
Plaque de montage avec 4 trous
Protection de la surface fourchette
Galvanisé
Matériau de la fourchette
Plaque en acier