Eriks
FETRA

FETRA Roues fixes en polyamide, moyeu à  roulement à  rouleaux - Fetra art. 71523

  • ERIKS:23480526
  • Fabricant:4017976016832
Image 1
Ajouter à la liste

26,08 €/ Unitéhors TVA

31,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à rouleaux