Eriks
FETRA

FETRA Roues fixes en polyamide, moyeu à  roulement à  rouleaux - Fetra art. 71522

  • ERIKS:23480525
  • Fabricant:4017976016825
Image 1
Ajouter à la liste

14,04 €/ Unitéhors TVA

16,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
125 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à rouleaux