Eriks
FETRA

FETRA Roues fixes à  bandage polyuréthane, moyeu à  roulement à  billes - Fetra art. 71324

  • ERIKS:23480507
  • Fabricant:4017976713243
Image 1
Ajouter à la liste

89,28 €/ Unitéhors TVA

108,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes