Eriks
FETRA

FETRA Rehausses palettes, charge 1200 kg, réhausses pour rouleurs de palettes, hauteur 140 / 420 mm - Fetra art. 22901

  • ERIKS:23480004
  • Fabricant:4017976229010
Image 1
Construction mécano-soudée en profilé d'acier avec 4 supports, revêtement époxy RAL 5007. Barres de soutien avec pattes de renfort. Les supports amovibles pour rouleurs de palettes permettent de placer les charges à  hauteur idéale et peuvent être fixés au rouleur au moyen d'un Système de vissage sur pattes très solide.
Ajouter à la liste

155,50 €/ Unitéhors TVA

188,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA