FETRA Pupitre roulants, charge 150 kg, avec placard et caisson écritoire - Fetra art. 2448
ERIKS:23480079
Fabricant:4017976024486
Ecritoire en tôle d'acier, revêtement époxy caisson gris RAL 7035, armature et ouvertures RAL 5007. Placard roulant à porte verrouillable avec 1 plateau fixe et 2 amovibles. Hauteur écritoire 1050/1200 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge maximum par étagère placard : 30 kg.