Eriks
FETRA

FETRA Pupitre roulants, charge 150 kg, avec 4 tiroirs et caisson écritoire - Fetra art. 2449

  • ERIKS:23480080
  • Fabricant:4017976024493
Image 1
Ecritoire en tôle d'acier, revêtement époxy caisson gris RAL 7035, armature et ouvertures RAL 5007. Placard roulant à  tiroirs verrouillable, avec écritoire en tôle d'acier. Hauteur écritoire 1050/1200 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3. Charge maximum par tiroir 25 kg.
Ajouter à la liste

918,93 €/ Unitéhors TVA

1 111,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA