Eriks
FETRA

FETRA Pupitre d'atelier, charge 150 kg, avec plateau en tôle d'acier - Fetra art. 3290

  • ERIKS:23480215
  • Fabricant:4017976032900
Image 1
Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle d'acier et rebord de 20 mm sur un grand côté, revêtement époxy bleu RAL 5007. Pour bacs en plastiques, corbeilles en treillis etc.. Rotatif avec hauteur réglable par piston pneumatique. Inclinable de 0°, 15° et 30°. 4 roues pivotantes en TPE, moyeu à  palier lisse. 2 roues avec freins.
Ajouter à la liste

384,23 €/ Unitéhors TVA

464,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
150 kg
Longueur
510 mm
Poids
28 kg
Type pneu
Caoutchouc TPE 75 x 25