Eriks
FETRA

FETRA Porte-outils, charge 500 kg, chariots à  barres de portée horizontales, 1 face - Fetra art. 4614

  • ERIKS:23480288
  • Fabricant:4017976046143
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot compètement boulonné, barres réglables en hauteur. 1 face avec 12 barres de portée. Longueur utile : 600 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3. Charge par étage : 80 kg.
Ajouter à la liste

649,07 €/ Unitéhors TVA

785,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1200 mm
Poids
69 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50