Eriks
FETRA

FETRA Porte-outils, charge 500 kg, chariots à  barres de portée horizontale, 2 faces et tubes PVC - Fetra art. 4626-1

  • ERIKS:23480299
  • Fabricant:4017976462615
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot compètement boulonné, barres réglables en hauteur habillées d'un tube de PVC de 3 mm d'épaisseur. 2 faces avec 24 barres de portée (12 de chaque côté). Longueur utile : 370 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3. Charge par étage : 120 kg (60 kg de chaque côté).
Ajouter à la liste

898,87 €/ Unitéhors TVA

1 087,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
2000 mm
Poids
77 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50