Eriks
FETRA

FETRA Plates-formes de base - charge 400 kg - Fetra art. 2590

  • ERIKS:23480128
  • Fabricant:4017976025902
Image 1
Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau surface effet hêtre, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

197,63 €/ Unitéhors TVA

239,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
850 mm
Poids
22 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40