Eriks
FETRA

FETRA Plates-formes, charge 1200 kg, plates-formes de base pour charges lourdes - Fetra art. 12592

  • ERIKS:23479682
  • Fabricant:4017976125923
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plates-formes en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. Chariots spécialement conçus pour transporter des charges lourdes, les roues à  bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à  roulement à  billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, moyeu à  roulement à  billes. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Ajouter à la liste

406,30 €/ Unitéhors TVA

491,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
1200 kg
Longueur
1000 mm
Poids
38 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50