Eriks
FETRA

FETRA Plateaux roulants charge 400 kg, dimensions au choix, avec revêtement caoutchouc - Fetra art. 2166

  • ERIKS:23479969
  • Fabricant:4017976021669
Image 1
Plateau roulant en profilé d'acier avec plateau bois recouvert de caoutchouc antidérapant, revêtement époxy bleu RAL 5007, 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 125 x 38 mm, moyeu à  roulement à  rouleaux, 2 roues avec freins conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

209,67 €/ Unitéhors TVA

253,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
500 mm
Poids
14 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38