Eriks
FETRA

FETRA Placards roulants, charge 150 kg, dimensions utiles 650 x 550 mm, avec rebord et 1 placard - Fetra art. 2445

  • ERIKS:23480077
  • Fabricant:4017976024455
Image 1
Placard roulant acier avec porte verrouillable. 1 plateau fixe et 2 amovibles. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 19 mm avec rebord sur 3 côtés de 80 mm. revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et ouvertures RAL 5007. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3. Charge maximum par étagère : 30 kg.
Ajouter à la liste

553,77 €/ Unitéhors TVA

670,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA