Eriks
FETRA

FETRA Optiliner charge 400 kg, dimensions utiles 900 x 600 mm, plateau en mélaminé - Fetra art. 3301

  • ERIKS:23480224
  • Fabricant:4017976033013
Image 1
Chariot en tube d'acier avec plate-forme en mélaminé et surface plastique de couleur rouge. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux, freins sur roues pivotantes.
Ajouter à la liste

267,85 €/ Unitéhors TVA

324,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
900 mm
Poids
25 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40