Eriks
FETRA

FETRA Etablis roulants, charge 500 kg, dimensions utiles 1120 x 650 mm, avec rebord, 1 placard et 4 tiroirs - Fetra art. 2438

  • ERIKS:23480073
  • Fabricant:4017976024387
Image 1
Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caissons gris RAL 7035, armatures et ouvertures RAL 5007, plan de travail en contreplaqué de 22 mm avec rebord sur 3 côtés de 80 mm de haut, 1 placard verrouillable en tôle d'acier (H X L X P : 600 X 500 X 600 mm) avec porte, 1 plateau fixe et 2 amovibles, 1 placard tiroir verrouillable, 4 tiroirs (3 de 120 mm de haut et 1 tiroir de 80 mm de haut). Charge par étagère placard : 30 kg, par tiroir : 25 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

1 453,64 €/ Unitéhors TVA

1 758,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
1120 mm
Poids
94 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40