Eriks
FETRA

FETRA Diables porte-panneaux, avec bavette en tôle d'acier et protection antidérapante - charge 400 kg - Fetra art. 2075

  • ERIKS:23479921
  • Fabricant:4017976020754
Image 1
Construction en tube d'acier avec bavette tôle acier, protection antidérapante et Système anti basculement des pièces, revêtement époxy bleu RAL 5007. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux. 2 galets de maintien Ø 50 mm. Pour le transport de panneaux de grandes tailles..
Ajouter à la liste

327,04 €/ Unitéhors TVA

395,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Poids
20 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 250 x 60