Eriks
FETRA

FETRA Diables porte-panneaux, avec bavette en tôle d'acier - charge 400 kg - Fetra art. 1076

  • ERIKS:23479605
  • Fabricant:4017976010762
Image 1
Construction en tube d'acier avec bavette en tôle acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux. 2 galets de maintien Ø 50 mm. Pour le transport de panneaux de grandes tailles.
Ajouter à la liste

239,76 €/ Unitéhors TVA

290,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
350 kg
Poids
16 kg
Type pneu
Air 260 x 85