Eriks
FETRA

FETRA Diables en tube d'acier charge 300 kg, diables en tube d'acier avec patins amovibles et bavette large. hauteur 1300 mm.

  • ERIKS:23480706
  • Fabricant:4017976313313
Image 1
Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité et patins amovibles. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Livré avec bavette démontée.
Ajouter à la liste

220,70 €/ Unitéhors TVA

267,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA