Eriks
FETRA

FETRA Diables alu charge 200 kg, diables en tube d'aluminium avec bavette large, hauteur 1300 mm.

  • ERIKS:23480675
  • Fabricant:4017976113265
Image 1
Aluminium trucks made of tubular aluminium with alu blades, very light and handy to use. Aluminum sheet shovel mountable, therefore exchangeable. Pneumatic tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Flat packed delivery.
Ajouter à la liste

281,90 €/ Unitéhors TVA

341,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
200 kg
Largueur bavette 
480 mm
Longueur bavette 
300 mm
Poids
11.5 kg
Type pneu
Caoutchouc 250 x 60