Eriks
FETRA

FETRA Diables alu charge 150 kg, diables en tube d'aluminium, hauteur 1150 mm.

  • ERIKS:23480671
  • Fabricant:4017976211251
Image 1
Aluminium trucks made of tubular aluminium with alu blades, very light and handy to use. Aluminum sheet shovel mountable, therefore exchangeable. Pneumatic tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Flat packed delivery.
Ajouter à la liste

217,69 €/ Unitéhors TVA

263,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
150 kg
Largueur bavette 
320 mm
Longueur bavette 
250 mm
Poids
8.5 kg
Type pneu
Caoutchouc 250 x 60