Eriks
FETRA

FETRA Diable porte-bouteilles, charge 50 kg, avec chaîne de maintien - Fetra art. 51005

  • ERIKS:23480352
  • Fabricant:4017976010465
Image 1
Tube acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 2 bouteilles de 10 litres, Ø 140 mm. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux.
Ajouter à la liste

169,54 €/ Unitéhors TVA

205,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Charge maximale
50 kg
Largeur
505 mm
Hauteur
1000 mm