Eriks
FETRA

FETRA Diable porte-bouteilles, charge 150 kg, avec chaîne de maintien - Fetra art. 51011

  • ERIKS:23991701
  • Fabricant:4017976010618
Image 1
Tube acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diables porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 2 bouteilles de 40 à  50 litres, Ø 204-229 mm. Carquois porte-baguettes de soudage de chaque côté. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux.
Ajouter à la liste

340,08 €/ Unitéhors TVA

411,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Charge maximale
150 kg
Largeur
830 mm
Hauteur
1300 mm