Eriks
FETRA

FETRA Diable porte-bouteilles, charge 150 kg, avec chaîne de maintien et roue support - Fetra art. 51021

  • ERIKS:23479610
  • Fabricant:4017976510217
Image 1
Tube acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diables porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 2 bouteilles de 40 à  50 litres, Ø 204-229 mm. Carquois porte-baguettes de soudage de chaque côté. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux et une roue support dØ Ø 200 x 50 mm.
Ajouter à la liste

433,38 €/ Unitéhors TVA

524,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Charge maximale
150 kg
Largeur
830 mm
Hauteur
1300 mm