Eriks
FETRA

FETRA Diable porte-bouteilles, charge 100 kg, avec chaîne de maintien - Fetra art. 51121

  • ERIKS:12464105
  • Fabricant:4017976511214
Image 1
Tube acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diables porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 1 bouteille de propane de 33 kg, Ø 318 mm. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux.
Ajouter à la liste

202,65 €/ Unitéhors TVA

245,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Charge maximale
100 kg
Hauteur
1240 mm