Eriks
FETRA

FETRA Diable porte-bouteilles, charge 100 kg, avec chaîne de maintien - Fetra art. 51101

  • ERIKS:23991704
  • Fabricant:4017976010632
Image 1
Tube acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diables porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 1 bouteille de propane de 10,40 ou 50 litres, Ø 204-229 mm. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux.
Ajouter à la liste

170,54 €/ Unitéhors TVA

206,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Charge maximale
100 kg
Hauteur
1200 mm