Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 400 kg, diable pour appareils, hauteur 1300 mm - Fetra art. 11052

  • ERIKS:23479620
  • Fabricant:4017976210506
Image 1
Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tout spécialement conçu pour le transport d'appareils lourds sur sols plats et surtout sur escaliers. Tablier muni de protection caoutchouc, bavette avec revêtement antidérapant. Poignée réglable en hauteur et pouvant pivoter à  180° permettant de la positionner selon les besoins. Roues d'appui à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm et roues en étoile   3 branches à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm. Livré sans brancard, sans sangle et sans roues gonflables. Si souhaité, à  commander séparément.
Ajouter à la liste

585,87 €/ Unitéhors TVA

708,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Poids
48 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40