Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 400 kg, diable pour appareils complet, hauteur 1300 mm - Fetra art. 11050

  • ERIKS:23479618
  • Fabricant:4017976010502
Image 1
Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tout spécialement conçu pour le transport d'appareils lourds sur sols plats et surtout sur escaliers. Tablier muni de protection caoutchouc, bavette avec revêtement antidérapant. Poignée réglable en hauteur et pouvant pivoter à  180° permettant de la positionner selon les besoins. Sangle permettant d'arrimer les charges et brancard. Roues d'appui à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm non traçantes, 2 roues gonflables Ø 300 x 105 mm et 2 roues en étoile 3 branches à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm.
Ajouter à la liste

790,52 €/ Unitéhors TVA

956,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Poids
56 kg
Type pneu
Air 300 x 105