Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 350 kg, diables pour appareils, hauteur 1150 mm - Fetra art. 11040

  • ERIKS:23479614
  • Fabricant:4017976010526
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable pour le transport de poêles, réfrigérateurs, machines à  laver, etc... Large protection caoutchouc sur tablier et antidérapante sur bavette. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Roues gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux.
Ajouter à la liste

301,96 €/ Unitéhors TVA

365,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
350 kg
Poids
15 kg
Type pneu
Air 260 x 85