Eriks
FETRA

FETRA Diable, charge 300 kg, diables pour chaises Hauteur 1300 mm - Fetra art. B1335L

  • ERIKS:23480709
  • Fabricant:4017976213354
Image 1
Construction mécano-soudée, revetêment époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Diable conçu pour le transport de chaises empilées. Le support autobloquant se met aisément en place et peut être réglé dans la hauteur. Le diable peut à  tout moment être utilisé comme un diable standard. Le support est escamotable  l'arrière des tubes du diable et est maintenu par une bande auto-agrippant. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à  roulement à  rouleaux.
Ajouter à la liste

228,73 €/ Unitéhors TVA

276,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
300 kg
Poids
16 kg
Type pneu
Air 260 x 85